{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Uni | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202432 8 | |
EAN/GTIN | 4062406777210 | |
Številka proizvajalca | 202432 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar Pro UNI HSC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
70,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 32 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 42 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 42 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | 0/−0,03 | d11 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |