VHM-groborezni rezkar HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Št. art.: GG3063 4
Nastavi ceno 5 kos (14,92 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Uni
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 14 mm
⌀ sprostitve D1 3,8 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,12 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Barvni prstan zelena
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG3063 4
EAN/GTIN 4062406625566
Številka proizvajalca GG3063 4

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Inovativna geometrija in visokozmogljiva prevleka za odlične rezultate izdelave in življenjsko dobo v različnih materialih. Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Kot art. 203063.