{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Uni | |
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 13 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,06 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202432 3 | |
EAN/GTIN | 4062406776978 | |
Številka proizvajalca | 202432 3 |