{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203061 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775924 | |
Številka proizvajalca | 203061 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar MTC 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
92,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
88,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
660 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |