{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 13,6 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203061 14 | |
EAN/GTIN | 4045197775948 | |
Številka proizvajalca | 203061 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,15×D pri robljenju; 0,1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju |
⌀ sprostitve D1 | 13,6 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm |
Celotna dolžina L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm | 99 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj | 35 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 42 stopinj |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |