{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 99 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,7 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205552 14 | |
EAN/GTIN | 4045197958990 | |
Številka proizvajalca | 205552 14 |