{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 62 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,16 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203038 8 | |
EAN/GTIN | 4045197718921 | |
Številka proizvajalca | 203038 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
717 kosov na zalogi
79,80 €
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
965 kosov na zalogi
41,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
53,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
94,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
47,80 €
34,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
999 kosov na zalogi
33,70 €
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 38 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 40 stopinj | 38 stopinj | 42 stopinj | 42 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0/−0,03 | e8 | e8 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |