{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Steel | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,03 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,5 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203056 8 | |
EAN/GTIN | 4045197713117 | |
Številka proizvajalca | 203056 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.448 kosov na zalogi
41,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
976 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
63,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
86,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 | 27 | 32 | 32 | 25 |
⌀ sprostitve D1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
Celotna dolžina L | 68 | 63 | 68 | 68 | 63 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,16 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |