VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Št. art.: 203056 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.578 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 48 mm
⌀ sprostitve D1 11,5 mm
Celotna dolžina L 93 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203056 12
EAN/GTIN 4045197713131
Številka proizvajalca 203056 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
Do 0,7 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 12mm

VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
1.578 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
169,50 €
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
194,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
135,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
94,20 €
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.239 kosov na zalogi
62,40 €
46,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D 0,3×D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
⌀ sprostitve D1 11,5 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,5 mm 11,6 mm 11,6 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Kot spirale 38 stopinj 38 stopinj 38 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 40 stopinj 38 stopinj 42 stopinj 42 stopinj
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC MTC MTC HPC HPC MTC MTC
⌀ držala Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico