VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 12 mm

Št. art.: 203059 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Norm: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Pro Steel
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Norm Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 33 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 54 mm
⌀ sprostitve D1 11,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203059 12
EAN/GTIN 4062406377106
Številka proizvajalca 203059 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in gladilno rezkanje.
Do 0,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Posebej dolga izvedba za izogibanje motečim konturam.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 12 mm

VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 12 mm

po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN AlCrN
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju
⌀ rezila DC 12 12
Dolžina rezil Lc 33 16
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
⌀ držala Ds 12 12

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico