{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Steel | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 28 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203059 8 | |
EAN/GTIN | 4062406377083 | |
Številka proizvajalca | 203059 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 80 | 58 |
⌀ rezila DC | 8 | 8 |
Dolžina rezil Lc | 28 | 12 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | neenakomeren |
Tip | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |