{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 73 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,6 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,24 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197718945 | |
Številka proizvajalca | 203038 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
169,50 €
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.584 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
194,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
135,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
94,20 €
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.242 kosov na zalogi
62,40 €
46,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3×D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju |
⌀ sprostitve D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 38 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 40 stopinj | 38 stopinj | 42 stopinj | 42 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |