Momentni ključ DREMOMETER T-FS 1/4″ fiksni 7 Nm

Št. art.: 1947974
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
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
Maksimalni vrtilni moment 7 Nm
Serija DREMOMETER
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1947974
EAN/GTIN 4002805929346
Številka proizvajalca 1947974
L-število L60160 4062
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Naprava z majhno močjo za navorne momente, ki so običajno v območju navornih izvijačev
Z. Npr. pritrjevanje modulov za solarne sisteme, držala za orodje itd, povsod tam, kjer so navori preveliki za klasične navorne izvijače
Načrt:
Serija navornih ključev z 8 fiksno prednastavljenimi modeli za serijsko proizvodnjo
Za nadzorovano desnoročno zategovanje
Točnost sproženja v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017 tip II, razred E (+/- 6 %)
Lahka in robustna - ohišje iz visokokakovostne aluminijeve zlitine
S potrdilom o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS
Specialni razponi na zahtevo.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 62,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: - / 7 Nm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
  • Fiksna nastavitvena vrednost: 7 Nm
  • Skupna širina [mm]: 125 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 100 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Vrsta lestvice: brez
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Fina mehanika
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Strojegradnja
    • Kabinetna proizvodnja

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico