{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197098993 | |
Številka proizvajalca | 191000 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za podolgovate luknje HSS-Co8 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
19,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
40,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | rumena |
Celotna dolžina L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Dolžina rezil Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje | Rezkar za podolgovate luknje | Rezkar za podolgovate luknje | Rezkar za podolgovate luknje | Rezkar za podolgovate luknje |