{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,068 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191000 32 | |
EAN/GTIN | 4045197099310 | |
Številka proizvajalca | 191000 32 |