{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 51 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191000 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197098832 | |
Številka proizvajalca | 191000 3,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 3,8mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | 2 | 2 |
⌀ rezila DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,007 mm | 0,007 mm | 0,007 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |