{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 48 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197098788 | |
Številka proizvajalca | 191000 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
787 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
18,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina L | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tip | N | N | N | N | W |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |