{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197099020 | |
Številka proizvajalca | 191000 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
19,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 95 mm | 72 mm |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 42 stopinj |
Tip | N | N | N | N | W |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |