List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 300/6

Št. art.: 171150 300/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,28 € / kos
  • od 10 kos
    9,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L / zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Ozobljenje: normal

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 300 mm
Zob na colo 6
Rezalni material HSS
Ozobljenje normal
Širina 32 mm
Debelina 2 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 8,5 mm
Vrsta izdelka Listi za strojne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 171150 300/6
EAN/GTIN 4045197095107
Številka proizvajalca 171150 300/6

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

GARANT − žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla HSS (DMo5). Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno učinkovite delovne procese (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

Opomba:

Specialni listi za žage Kasto (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).
Pomembno: Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico