Komplet klešč i.L-BOXX Mini 6 kosov 3K-ročaj

Št. art.: 1708155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1708155
EAN/GTIN 4010886839683
Številka proizvajalca 1708155
L-število L60160 4150

Opis

Opis:

Obsežen komplet klešč za široko paleto aplikacij
JC različica = kromirane, z dvokomponentnimi ročaji
V GEDORE i-BOXX® 72 št. 1101 L
Mere: Š 367 x G 316 x V 72 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 367 mm
  • Skupna višina [mm]: 72 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 316 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico