Kombinirane klešče 180 mm, dvokomponentni ročaj

Št. art.: 6707070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6707070
EAN/GTIN 4010886670705
Številka proizvajalca 6707070
L-število L60160 3299
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, zelo dolgi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1, 6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
Močnostne klešče pomenijo 35 % manj napora
Površina ročaja z zarezo za posebno dober oprijem
Grobi nazobčani ročaji za čvrsto držanje vijakov, cevi itd.

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 25,6 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • Širina konice W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico