Odstranjevalec žice 160 mm, dvokomponentni ročaj

Št. art.: 6708630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6708630
EAN/GTIN 4010886670866
Številka proizvajalca 6708630
L-število L60160 669

Opis

Opis:

Samodejno odpiranje, z vzmetjo in zapornim vijakom
V-oblike rezalne čeljusti za odstranjevanje polnih in pletenih vodnikov s plastično izolacijo
Lahko nastavitev na želeni premer žice ali pramena z nastavitvenim vijakom in zaporno matico
Za žice od 0, 8 do 6,0 mm²
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno
JC izvedba = kromirano, z dvokomponentnim ročajem

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 43,5 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Skupna višina [mm]: 21 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 8,5 mm
  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,8-6,0
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico