Električni diagonalni rezalniki 180 mm, 2-komponentni ročaj

Št. art.: 1439588
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1439588
    EAN/GTIN 4010886807071
    Številka proizvajalca 1439588
    L-število L60160 1315

    Opis

    Opis:

    Zasnova v skladu s standardom DIN ISO 5749
    Velik vzvod za enostavno rezanje
    Za trdo žico/žico piano
    Max. Rezalna zmogljivost 1,4 - 2,0 mm
    GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
    JC različica = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
    Tel različica = jekleno-sivo, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji
    Induktivno kaljeni rezalni robovi (63 - 65 HRC) zagotavljajo dolgotrajno stalno rezalno zmogljivost.
    Najvišja zmogljivost rezanja z manj napora zaradi optimalne interakcije geometrije rezanja, ekscentričnega ležaja zakovice in ergonomske zasnove ročaja.

    Lastnosti:

    • Faza [palec]: s spletno stranjo
    • Skupna širina [mm]: 53 mm
    • Skupna višina [mm]: 21 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 183 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 22,6 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: kromiran
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
    • Dolžina rezalnega roba [mm]: 22,6 mm
    • Zmogljivost rezanja (max.): 1,8
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • ESD Da/Ne: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico