GEDORE i-BOXX 72 prazen

Št. art.: 2823705
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2823705
    EAN/GTIN 4010886937754
    Številka proizvajalca 2823705

    Opis

    Opis:

    Kovček za majhne dele s prozornim pokrovom za hiter pregled
    Idealen za shranjevanje majhnih delov in dodatne opreme
    Opcijsko vstavljene škatle i3 za individualno razvrščanje
    Primeren za i-BOXX® Rack active št. 1101 K
    Priročen ročaj za prenašanje
    Mere: Š 367 x G 316 x V 72 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 367 mm
    • Skupna višina [mm]: 72 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 316 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico