VHM-visokozmogljiva povrtala GARANT Master Steel HPC skoznja izvrtina 6,03 mm

Št. art.: 164420 6,03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,005
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,03 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca 0 / 0,005
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 8 mm
Prevesna dolžina L1 39 mm
Celotna dolžina L 75 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 1 mm/v
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,3 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Serija Master Steel
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164420 6,03
EAN/GTIN 4067263886471
Številka proizvajalca 164420 6,03

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
12
Jeklo < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalna HPC-povrtala najnovejše generacije. Posebno kratka rezila za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo. Brezkompromisna uporaba za jeklo in nerjavno jeklo. Zanesljiva obdelava izjemno trdnih jeklenih materialov do 60 HRC. Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
Največja koncentričnost in zanesljivost procesov zaradi neenakomerne delitve.
Tolerance:
Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7.
0/0,005 mm: proizvodna oz. rezalna toleranca nazivnega ⌀ DC.

Uporaba:

Posebna izvedba za skoznje izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico