GARANT Master Steel VHM-hoogrendement-ruimers HPC doorlopend gat 6,02 mm

Št. art.: 164420 6,02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,005
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 6,02 mm
    Prevleka TiAlN
    Toleranca 0 / 0,005
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 8 mm
    Prevesna dolžina L1 39 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    Število rezil Z 6
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 1 mm/v
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,3 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
    Barvni prstan zelena
    Serija Master Steel
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 164420 6,02
    EAN/GTIN 4067263886464
    Številka proizvajalca 164420 6,02

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 55 HRC
    H
    12
    Jeklo < 60 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Uitvoering:

    Universele HPC-ruimers van de nieuwste generatie. Extra korte snijkanten voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant. Duidelijke toepassing in staal en roestvrij staal. Betrouwbare bewerking van hoogvastere stalen materialen tot 60 HRC. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders.
    Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid als gevolg van ongelijke steek.
    Tolerantiegegevens:
    Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
    H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
    0/0,005 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

    Toepassing:

    Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Obrazci

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Letaki

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prodajne akcije

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico