VHM-visokozmogljiva povrtala GARANT Master Steel HPC skoznja izvrtina 12 mm

Št. art.: 164420 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: možnost konfiguracije
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca možnost konfiguracije
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 11,701 mm - 12,200 mm
Dolžina rezil Lc 12 mm
Prevesna dolžina L1 75 mm
Celotna dolžina L 120 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 1,7 mm/v
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,5 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
Barvni prstan zelena
Serija Master Steel
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164420 12
EAN/GTIN 4062406284282
Številka proizvajalca 164420 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
12
Jeklo < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalna HPC-povrtala najnovejše generacije. Posebno kratka rezila za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo. Brezkompromisna uporaba za jeklo in nerjavno jeklo. Zanesljiva obdelava izjemno trdnih jeklenih materialov do 60 HRC. Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
Največja koncentričnost in zanesljivost procesov zaradi neenakomerne delitve.
Tolerance:
Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7.
0/0,005 mm: proizvodna oz. rezalna toleranca nazivnega ⌀ DC.

Uporaba:

Posebna izvedba za skoznje izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico