VHM-visokozmogljiva povrtala GARANT Master Steel HPC skoznja izvrtina 12,02 mm

Št. art.: 164420 12,02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,005
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 12,02 mm
    Prevleka TiAlN
    Toleranca 0 / 0,005
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 12 mm
    Prevesna dolžina L1 75 mm
    Celotna dolžina L 120 mm
    Število rezil Z 6
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 1,7 mm/v
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,5 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
    Barvni prstan zelena
    Serija Master Steel
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 164420 12,02
    EAN/GTIN 4067263886600
    Številka proizvajalca 164420 12,02

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 55 HRC
    H
    12
    Jeklo < 60 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalna HPC-povrtala najnovejše generacije. Posebno kratka rezila za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo. Brezkompromisna uporaba za jeklo in nerjavno jeklo. Zanesljiva obdelava izjemno trdnih jeklenih materialov do 60 HRC. Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
    Največja koncentričnost in zanesljivost procesov zaradi neenakomerne delitve.
    Tolerance:
    Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
    H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7.
    0/0,005 mm: proizvodna oz. rezalna toleranca nazivnega ⌀ DC.

    Uporaba:

    Posebna izvedba za skoznje izvrtine.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico