VHM-visokozmogljiva povrtala GARANT Master Steel HPC skoznja izvrtina 10,02 mm

Št. art.: 164420 10,02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,005
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
Storitve ponovnega brušenja
Originalno ponovno brušenje za izvirno zmogljivost - znižajte svoje stroške zdaj z našim profesionalnim brušenjem Service. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 10,02 mm
    Prevleka TiAlN
    Toleranca 0 / 0,005
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 12 mm
    Prevesna dolžina L1 80 mm
    Celotna dolžina L 120 mm
    Število rezil Z 6
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 1,4 mm/v
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,4 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
    Barvni prstan zelena
    Serija Master Steel
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 164420 10,02
    EAN/GTIN 4067263886563
    Številka proizvajalca 164420 10,02

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 55 HRC
    H
    12
    Jeklo < 60 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Ausführung:

    Universal-HPC-Reibahlen der neuersten Generation. Extrakurze Schneiden für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide. Kompromisslose Anwendung in Stahl und rostfreiem Stahl. Zuverlässige Bearbeitung von höherfesten Stahlwerkstoffen bis 60 HRC. NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
    Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch Ungleichteilung.
    Toleranzangaben:
    Konfigurierbar: Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
    H7: Ausführung für H7 Bohrungstoleranz.
    0/0,005 mm: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz des Nenn-⌀ DC.

    Verwendung:

    Spezielle Ausführung für Durchgangsloch-Bohrungen.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Obrazci

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Letaki

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prodajne akcije

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico