{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 72 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162900 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197090492 | |
Številka proizvajalca | 162900 7,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo H7 7,4
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 3 |
Prevesna dolžina L1 | 72 mm | 90,5 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Standard | Tovarniški standard | DIN 311 |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | 80 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |