{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 46 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162900 4 | |
EAN/GTIN | 4045197090003 | |
Številka proizvajalca | 162900 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo H7 4
po ponudbi
Na zalogi
2.744 kosov na zalogi
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
41,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
35,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 46 | 46 | 46 | 44 | 54 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |