NC-povrtalo H7 4,3

Št. art.: 162900 4,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC mm oz. cole Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 1835 A s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Toleranca H7
    Rezalni material HSS E
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    Držalo DIN 1835 A s h6
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 21 mm
    Prevesna dolžina L1 51 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    Število rezil Z 6
    ⌀ držala Ds 5 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,15 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
    Toleranca držala h6
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 162900 4,3
    EAN/GTIN 4045197090065
    Številka proizvajalca 162900 4,3

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    20
    Al (kratki odrezki)
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    7
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    5
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212 s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
    Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
    ≤ ⌀ vel. 1,7 s 3 zobmi; ≥ ⌀ vel. 1,8 sodo število zob in različno medsebojno razdaljo. ≤ ⌀ vel. 3,7 s centrirno konico na obeh straneh; ≥ ⌀ vel. 3,8 s centrirno izvrtino na obeh straneh.
    Toleranca za izdelavo povrtal oz. toleranca rezanja v skladu z DIN1420 za toleranco izvrtine H7.

    Opomba:

    Povrtala v merah 1/100 najdete pod art. 162902.
    Povrtala za ustrezen premer in ujem po podatkih najdete pod art. 162951

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico