NC-povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC mm oz. cole: 5,6

Št. art.: 162900 5,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC mm oz. cole Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 1835 A s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5,6 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
Držalo DIN 1835 A s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 56 mm
Celotna dolžina L 93 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm - 0,2 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162900 5,6
EAN/GTIN 4045197090256
Številka proizvajalca 162900 5,6

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212 s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
≤ ⌀ vel. 1,7 s 3 zobmi; ≥ ⌀ vel. 1,8 sodo število zob in različno medsebojno razdaljo. ≤ ⌀ vel. 3,7 s centrirno konico na obeh straneh; ≥ ⌀ vel. 3,8 s centrirno izvrtino na obeh straneh.
Toleranca za izdelavo povrtal oz. toleranca rezanja v skladu z DIN1420 za toleranco izvrtine H7.

Opomba:

Povrtala v merah 1/100 najdete pod art. 162902.
Povrtala za ustrezen premer in ujem po podatkih najdete pod art. 162951

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico