{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za stožčasto grezenje po DIN 74 AF | M4 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150382 8 | |
EAN/GTIN | 4045197086471 | |
Številka proizvajalca | 150382 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stožčasto grezilo VHM 90° 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
18,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Celotna dolžina L | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |