Precizno stožčasto grezilo 90° 8 mm

Št. art.: 150150 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 8 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
    Celotna dolžina L 50 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
    Toleranca držala h9
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150150 8
    EAN/GTIN 4045197085467
    Številka proizvajalca 150150 8

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
    Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Precizno stožčasto grezilo 90° 8 mm

    Precizno stožčasto grezilo 90° 8 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    394 kosov na zalogi
    12,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    695 kosov na zalogi
    8,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 3 3
    Zunanji ⌀ 8 8
    Kot konice stožčastega grezila 90 90
    Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
    Toleranca držala h9 h9
    ⌀ držala Ds 6 6
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico