{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150150 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085542 | |
Številka proizvajalca | 150150 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
774 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 |
Celotna dolžina L | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 |