{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 12,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
za stožčasto grezenje po DIN 74 BF | M6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2,8 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150382 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086518 | |
Številka proizvajalca | 150382 12,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stožčasto grezilo VHM 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 12,4mm
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
844 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.520 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
18,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | modra | brez | brez | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 |