{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za stožčasto grezenje po DIN 74 BF | M12 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,8 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150382 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086556 | |
Številka proizvajalca | 150382 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo VHM 90° 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
199,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
986 kosov na zalogi
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.126 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
92,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
120,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |