{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
za stožčasto grezenje po DIN 74 AF | M5 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197086488 | |
Številka proizvajalca | 150382 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo VHM 90° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
777 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.013 kosov na zalogi
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.306 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | VHM | HSS | HSS | HSS E | VHM |
⌀ držala Ds | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |