{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150175 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085740 | |
Številka proizvajalca | 150175 8,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 8,3mm
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
33,40 €
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
36,50 €
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiN | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena | brez | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,1 mm/v | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v |