Držalo za rezalno čeljust 50,8X15,9 mm

Št. art.: 149310 50,8X15,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 50,8 mm
Višina 15,9 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 560 mm
Število pritrdilnih vijakov 3
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149310 50,8X15,9
EAN/GTIN 4062406219833
Številka proizvajalca 149310 50,8X15,9

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico