Držalo za rezalno čeljust 38X10 mm

Št. art.: 149310 38X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 38 mm
Višina 10 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 310 mm
Število pritrdilnih vijakov 5
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149310 38X10
EAN/GTIN 4062406219789
Številka proizvajalca 149310 38X10

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.