Držalo za rezalno čeljust, za ⌀ rezalnih čeljusti × višina: 65X25mm

Št. art.: 149310 65X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 65 mm
Višina 25 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 630 mm
Število pritrdilnih vijakov 5
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149310 65X25
EAN/GTIN 4062406219871
Številka proizvajalca 149310 65X25

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.