{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ rezalnih čeljusti | 38,1 mm | |
Višina | 12,7 mm | |
Standard | EN 22568 | |
Celotna dolžina | 315 mm | |
Število pritrdilnih vijakov | 3 | |
Vrsta izdelka | Držalo za rezalno čeljust |
Številka izdelka | 149310 38,1X12,7 | |
EAN/GTIN | 4062406219802 | |
Številka proizvajalca | 149310 38,1X12,7 |