{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ rezalnih čeljusti | 25,4 mm | |
Višina | 9,5 mm | |
Standard | EN 22568 | |
Celotna dolžina | 225 mm | |
Število pritrdilnih vijakov | 3 | |
Vrsta izdelka | Držalo za rezalno čeljust |
Številka izdelka | 149310 25,4X9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406219765 | |
Številka proizvajalca | 149310 25,4X9,5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |