{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 8,1 mm | |
Dolžina rezila Lc | 19,5 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
⌀ vratu D1 | 10,3 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 22,57 mm | |
Število zob Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 2×D pri navoju sornika | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 19,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139715 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197958099 | |
Številka proizvajalca | 139715 G1/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, TiAlN, G: G1/8
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
307,00 €
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
241,00 €
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 4 | 3 |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
Vrsta navoja | G; G-LH | G; G-LH | G; G-LH |
Velikost navoja | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Dolžina držala Ls | 45 mm | 36 mm | 36 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |