{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Dolžina rezila Lc | 20,8 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Število zob Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 2×D pri navoju sornika | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | Znotraj in zunaj | |
Globine navoja | 20,8 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139707 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406138196 | |
Številka proizvajalca | 139707 G1/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stebelni navojni rezkar 2×D G1/8
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
307,00 €
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
241,00 €
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 4 | 4 |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 70 | 82 | 68 |
Velikost navoja | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezila Lc | 20,8 | 19,5 | 19,5 |
Globine navoja | 20,8 | 19,5 | 19,5 |