{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/4 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
Nazivni ⌀ DC | 9,9 mm | |
Dolžina rezila Lc | 28 mm | |
Dolžina držala Ls | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Število zob Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 2×D pri navoju sornika | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | Znotraj in zunaj | |
Globine navoja | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139707 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406225605 | |
Številka proizvajalca | 139707 G1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, G: G1/4
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
419,00 €
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
305,00 €
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
Kot profila | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj |
Celotna dolžina L | 75 mm | 94 mm | 82 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 6 | 6 |
Globine navoja | 28 mm | 27,41 mm | 27,41 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini |