{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA s h6 | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Nazivni ⌀ DC | 14,4 mm | |
Dolžina rezila Lc | 34,09 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
⌀ vratu D1 | 17,2 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 35,47 mm | |
Število zob Z | 6 | |
Innenkühlung | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 2×D pri navoju sornika | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Senkstufenwinkel | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Gewindeprofil | Polni profil | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Innen-/Außenanwendung | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 34,09 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139715 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197958112 | |
Številka proizvajalca | 139715 G3/8 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |