{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,4 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 1,85 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 6 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139205 M2 | |
EAN/GTIN | 4062406373573 | |
Številka proizvajalca | 139205 M2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6GX M2
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C |
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 1 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kakovost | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
⌀ držala Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |